Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CE56D0T-I2PFB IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CE56D0T-I2PFB IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CE56D0T-I2PFB IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70594053
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CE56D0T-I2PFB(2.8MM)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Sicherheit
Anti-Flimmern
Ja
Herzschlag
Ja
Digitales Wasserzeichen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
2.5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85.8 mm
Länge (mm)
69.7 mm
Gewicht
143 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Spiegel, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Drehungswinkel
360 °
Bildwinkel, horizontal
106.4 °
Neigungswinkelbereich
0 - 75 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Weißabgleich
ATW
Kamera Verschlusszeit
1/50000 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Auto/Manuell
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
1
Unterstützte Sprachen
Englisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.