Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIMICE-517 Maus rechts USB Typ-A Laser 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx PERIMICE-517 Maus rechts USB Typ-A Laser 1000 DPI
Perixx PERIMICE-517 Maus rechts USB Typ-A Laser 1000 DPI
Perixx PERIMICE-517 Maus rechts USB Typ-A Laser 1000 DPI
Perixx PERIMICE-517 Maus rechts USB Typ-A Laser 1000 DPI
Perixx PERIMICE-517 Maus rechts USB Typ-A Laser 1000 DPI
Perixx PERIMICE-517 Maus rechts USB Typ-A Laser 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-68271909
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIMICE-517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
PERIMICE-517 Kabelgebundene Trackball Maus

Bei Schmerzen während des Arbeiten mit einer herkömmlichen Maus sollten Sie sich für die PERIMICE-517 entscheiden, denn durch Ihre sanfte Bedienung hilft sie Tennisarm und RSI Syndrom vorzubeugen. Durch die ergonomische, flache Form verhindert sie unnötige Bewegungen und macht das Arbeiten so viel angenehmer. Dank des Trackballs wird nur eine minimale Bewegung mit dem Daumen benötigt, Handgelenk und den Unterarm bleiben entspannt. Ideal für sowohl grosse als auch kleine Hände. Neben dem Links -und Rechtsklick gibt es noch die Vorwärts/Zurück Taste und die dpi Tasten. Die Maus ist kompatibel mit Windows XP, 7,8,10.

DPI Einstellung

Die DPI Levels für die beliebige Einstellung von der Sensitivität/Schnelligkeit des Mauszeigers sind voreingestellt und lassen sich am dpi Schalter direkt verstellen: 400/1000

Trackball
Der 34mm Trackball lässt sich folgendermaßen reinigen: vorsichtig mit einem Stäbchen oder der Rückseite von einem Stift von unten nach oben herausdrücken und mit einem fusselfreien feuchten Tuch abwischen.

Die kabelgebundene Maus ist nicht programmierbar, das heisst die Tasten lassen sich nicht anderweitig programmieren. Nur die kabellose Version lässt sich mit einer Software programmieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
176 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Energieverbrauch
65 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
ABS Synthetik, Gummi
Gummigriffe
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Kugellager
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
2
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.