Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B032-DPUA2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B032-DPUA2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B032-DPUA2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B032-DPUA2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B032-DPUA2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B032-DPUA2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B032-DPUA2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B032-DPUA2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67452496
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B032-DPUA2
EAN/GTIN:
     0037332235978
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
63.5 mm
Paketgewicht
680 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.1 mm
Tiefe
83.3 mm
Höhe
30.5 mm
Gewicht
350 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
USB
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
DisplayPorts-Version
1.1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
497.1 mm
Höhe des Versandkartons
198.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332235975
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, eaton kvm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1A4-N4
ab € 1.050,46*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.213,07*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.180,19*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2A4-N4
ab € 1.288,70*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 708,34*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.385,09*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1A2-N4
ab € 468,79*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1AC8-N4
ab € 1.980,61*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2A4-N4
ab € 1.066,89*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2AC4-N4
ab € 1.201,77*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A2-N4
ab € 727,31*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A4-N4
ab € 934,06*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2AC2-N4
ab € 802,42*
Zubehör
Tripp Lite
B002-HD1AC4-N4
ab € 1.371,90*
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 189,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.