Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-M16B-6D6N041 Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-M16B-6D6N041 Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Wand
Mobotix Mx-M16B-6D6N041 Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57473281
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-M16B-6D6N041
EAN/GTIN:
     4047438030939
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Samplerate
16 kHz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP, NTP, SIP
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
2
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
2
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Maximale Blendenzahl
1,8
Feste Brennweite
4.1 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
1400 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MxPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2592 x 1944, 3072 x 2048
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
9 fps
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
90 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
67 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK04
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Zertifizierung
EN55032: 2012; EN55022: 2010; EN55024: 2010; EN50121-4: 2015; EN61000-6-1: 2007; EN 61000-6-2: 2005; EN61000-6-3: 2007 + A1: 2011; EN61000-6-4: 2007 + A1: 2011; AS / NZS CISPR22: 2009 + A1: 2010; CFR47 FCC 15B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.130,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,56*
€ 1.477,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.230,31*
€ 1.464,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,82*
€ 1.418,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,53*
€ 1.385,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,48*
€ 1.345,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 25,15*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,56*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,73*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,36*
Zubehör
Mobotix
MX-A-IRA-90
ab € 207,82*
Zubehör
Mobotix
MX-A-SPA
ab € 155,21*
Zubehör
Mobotix
MX-A-SPA-HR
ab € 68,63*
Zubehör
Mobotix
MX-DH-M24-SECUREFLEX
ab € 25,12*
Zubehör
Mobotix
MX-M-IRA-ML
ab € 16,16*
Zubehör
Mobotix
MX-MH-SECUREFLEX-ESWS
ab € 69,24*
Zubehör
Mobotix
MX-MT-TUBE
ab € 49,42*
Zubehör
Mobotix
MX-MT-TUBE100
ab € 33,95*
Zubehör
Mobotix
MX-MT-TUBE200
ab € 51,39*
Zubehör
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 86,23*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-SEC-SCREWS-SE
ab € 9,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.