Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-H6000V-234: Serial, MICR, EP, Black, No PSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-H6000V-234: Serial, MICR, EP, Black, No PSU
Epson TM-H6000V-234: Serial, MICR, EP, Black, No PSU
Epson TM-H6000V-234: Serial, MICR, EP, Black, No PSU
Epson TM-H6000V-234: Serial, MICR, EP, Black, No PSU
Epson TM-H6000V-234: Serial, MICR, EP, Black, No PSU
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55482495
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CG62234
EAN/GTIN:
     8715946651170
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Höhere Produktivität
Der TM-H6000V ist ideal für Umgebungen mit hohem Kundenaufkommen, denn er bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Unternehmen ihre Effizienz insgesamt verbessern können. Er druckt mit Geschwindigkeiten von bis zu 350 mm/s¹, bietet schnelle Scheckverarbeitung und einen flinken Schneidautomaten.

Zuverlässig und effizient
In dynamischen Umgebungen ist es wichtig, die Ausfallzeit zu minimieren. Der TM-H6000V ist eine zuverlässige Lösung: Der Thermodrucker schafft nun Belege mit einer Gesamtlänge von 200 km und der Schneidautomat kann drei Millionen Schnitte durchführen.

Palette der Anschlussmöglichkeiten
Der TM-H6000V ist darauf ausgelegt, alle Arten von POS-Aufgaben mühelos zu verarbeiten. Er ist flexibel genug, um sich an die Anforderungen moderner Einzelhandelsumgebungen anzupassen, einschließlich Server Direct Print (SDP) zum Drucken und Anzeigen von Daten von externen Servern sowie verschiedener Schnittstellen zur gleichzeitigen Verwendung von Tablet-PCs und PC-Systemen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Trends auf dem POS-Markt
Sie sind auf der Suche nach einem zukunftsfähigen Drucker, der sich einfach und schnell einrichten lässt? Durch ePOS-Druck, ePOS-Anzeige und NFC-Tagging lassen sich neue Funktionen am Point of Sale integrieren, die ein schnelles Einrichten eines Tablet-POS ermöglichen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie
Teilenkapazität
45 cps / 60 cps
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
382 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
5833 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
4400 g
Systemanforderung
vorinstallierte Software
Server Direct Print, ePOS-Display, ePOS-Print
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Serielle Schnittstelle
RS-232
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, RS-232, USB 1.1, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Punktmatrix
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit
5.7 lps
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Beleg)
350 mm/sek
Zeichengröße
1.24 x 3.11 mm
Zeichendichte
17.8 Zeichen pro Zoll
Zeichen
Text, Grafik, Barcode
Zeichentabelle
ANK
Technische Details
Schriftgröße
endorsement: 1.09 mm (W) x 2.41 mm (H)
Austauschbare Schnittstelle
Ja
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
65000000
Schreibkopf Lebensdauer
200000000 Millionen Zeichen
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Maximales Papierformat (Beleg)
230 x 297 mm
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Schalldruckpegel (Standby)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180000 h
Schneider
Ja
Halbschneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
3 Millionen Schnitte
Eingebautes MICR
Ja
Papiersparfunktion
Ja
Lebensdauer des Druckkopfes
200 km
Ursprungsland
China
Maximale Anzahl von Kopien (Vermerk)
2 Kopien
Maximale Anzahl von Kopien (Kassenzettel)
3 Kopien
Lebensdauer der Bondrucker-Einheit
20000000 Zeilen
Lebensdauer der Papierdruckereinheit
27000000 Zeilen
Lebensdauer des Bandes (Vermerk)
3 Millionen Zeichen
Lebensdauer des Bandes (Kassenzettel)
4 Millionen Zeichen
Details der eingebauten Sensoren
Middle of Paper pass sensor, Front cover open sensor, Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Top of Form sensor, Bottom of Form sensor, Slip eject sensor, Receipt near-end sensor
Zertifizierung
CE, EN55024, EN55032 Class A, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11, Directive 2014/30/EU
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,56*
€ 794,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,93*
€ 790,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,00*
€ 777,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,45*
€ 758,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,90*
€ 706,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C891323
ab € 103,02*
Zubehör
Epson
C43S015371
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.