| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-55178334 Herst.-Nr.: CIP-39901 EAN/GTIN: 8711658430423 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Kameras | 1 | Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja | | Eingebautes Mikrofon | Ja | Sicherheit | Bewegungssensor | Ja | | Bewegungssensortechnologie | Passiver Infrarot-Sensor (PIR) | Management-Funktionen | Web-basiertes Management | Ja | Energie | Energiequelle | AC | Bildsensor | Sensor-Typ | CMOS | | Größe des Bildsensors | 1/3 " | Systemanforderung | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Design | Befestigungstyp | Decke/Wand | | Produktfarbe | Silber | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | Speichermedium | Integrierter Kartenleser | Ja | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Max. Speicherkartengröße | 128 GB | Leistungen | Typ | IP-Sicherheitskamera | | Unterstützte Positionierung | Draußen | Video | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Full-HD | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |