Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S851II 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-S851II 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S851II 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S851II 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S851II 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S851II 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S851II 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S851II 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S851II 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38046896
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS851IIS3TEBPXX
EAN/GTIN:
     5060198391408
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der CT-S851II wurde speziell für den Einsatz in der Gastronomie entwickelt und hat deshalb ein flüssigkeitssicheres Gehäuse. Er ist der einzige POS Drucker mit Frontausgabe, der Druckgeschwindigkeiten bis zu 300mm/Sek. erreicht. Ebenso wie das Modell CT-S801II mit Top-Ausgabe bietet der CT-S851II ein besonders kontrastreiches LCD-Display, das bei der Inbetriebnahme, der Kontrolle des Druckstatus und der Anzeige von Fehlern für optimale Übersicht sorgt. Der CT-S851II arbeitet schnell und effizient. Weitere Pluspunkte sind der abgedämpfte Schließmechanismus sowie die Automatik zum schnellen Beheben von Cutter-Blockaden.

- Langlebiger Thermodruckkopf
- Breite Auswahl an Schnittstellen, einschl. Bluetooth (kompatibel mit Apple und Android)
- Integriertes Netzteil
- Verarbeitet unterschiedliche Papierbreiten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Flash-Speicher
0.384 MB
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Bandlebensdauer
200 Millionen Zeichen
Zertifizierung
UL, C-UL, FCC A, TUV-Bauart, CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Zeichengröße
1.5 x 3 mm
Zeichentabelle
Katakana, PC437, PC850, PC858, PC860, PC863, PC865, Thai code 18, WPC1252
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Spritzwasserschutz
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
65-75/75-150 µm
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80/83 mm
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
45 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Gleichstrom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,45*
€ 355,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,89*
€ 350,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,23*
€ 340,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,32*
€ 310,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000452
ab € 138,03*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66802-0
ab € 10,10*
Zubehör
Citizen Systems
PWT20022-00
ab € 33,74*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66801-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66803-0
ab € 10,12*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,84*
Zubehör
Citizen Systems
PPS00585S
ab € 45,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.