Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA006200A0056 Smart-Home-Aktor Unterputzmontiert Schaltaktor 1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA006200A0056 Smart-Home-Aktor Unterputzmontiert Schaltaktor 1 Kanäle
Busch-Jaeger 2CKA006200A0056 Smart-Home-Aktor Unterputzmontiert Schaltaktor 1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37934111
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006200A0056
EAN/GTIN:
     4011395215456
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltaktor
Befestigungstyp
Unterputzmontiert
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
Busch-free@home
Zertifizierung
RoHS CE
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Schaltleistung
2300 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
10 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
71 mm
Einbautiefe
32 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.