Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KB216 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL KB216 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
DELL KB216 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
DELL KB216 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
DELL KB216 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
DELL KB216 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
DELL KB216 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37495011
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     580-ADHN
EAN/GTIN:
     5397063710560
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Keyboard
Tastatur
dell wired keyboard
Die Dell Multimedia Tastatur ist eine komfortable Lösung für den täglichen Einsatz zu Hause oder im Büro.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
442 x 127 x 24.4 mm
Tastaturgewicht
503 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Grau
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Island-Stil Tastatur
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
458 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
589.67 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 616,80*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 671,33*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 685,78*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 616,05*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 655,63*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 622,05*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 671,88*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 742,08*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 603,04*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 791,78*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 868,12*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 785,40*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 824,58*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 679,81*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.021,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.