Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BL1850B Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BL1850B Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh 18 V
Makita BL1850B Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37419167
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BL1850B
EAN/GTIN:
     0088381475730
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Die LXT-Akkus liefern die Energie zu dem weltweit größten 18 V Li-Ion-Akku-Sortiment eines Herstellers. Das umfangreiche LXT-Sortiment umfasst Maschinen und Gartengeräte mit 18 V- sowie 2 x 18 V-Antrieb. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job. Mit Ladestandanzeige, Ladezeit 45 min. mit Schnellladegerät.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
90 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akkus für makita 18v 5,0 ah li-ion, akku für werkzeug, akku für werkzeug makita, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,29*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 75,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.