Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology PFA135 Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology PFA135 Abzweigdose
Dahua Technology PFA135 Abzweigdose
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33651919
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DH-PFA135
EAN/GTIN:
     6939554943157
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Höhe
33.7 mm
Gewicht
160 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Verbindender Thread
1/2 "
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Wasserfest
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.