Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SE 6000 6200 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo SE 6000 6200 RPM
Metabo SE 6000 6200 RPM
Metabo SE 6000 6200 RPM
Metabo SE 6000 6200 RPM
Metabo SE 6000 6200 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32291999
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     620046000
EAN/GTIN:
     4007430262110
Suchbegriffe:
Elektro-Trockenbauschrauber
Elektronik-Schrauber
Elektronikschrauber
Tiefenanschlagschrauber
  • Der Spezialist im Trockenbau für Gipskartonplatten: hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
    - Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung
    - Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung
    - Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum Arbeiten auf Sicht
    - Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
    - Aufrüstbar mit Schraubermagazin SM 5-55 (Bestell-Nr. 631618000) für schnelles, exaktes Schrauben in Serie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
600 W
Kabellänge
5 m
Lieferumfang
Schraubendreher Bit
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
6200 RPM
Drehmoment (max.)
7 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
6.35 mm
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel Ruhemodus
80 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,00*
€ 259,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.