Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1212528 Abisolierzange Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212528 Abisolierzange Schwarz
Phoenix Contact 1212528 Abisolierzange Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29942978
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212528
EAN/GTIN:
     4046356589567
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Multifunktionsabisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen 8 bis 13 mm, zum Abisolieren von Leitungen 0,2 bis 10 mm 2 , mit vollwertigem Seitenschneider, VDE 1000V AC/1500V DC geprüft
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
13 mm
Ablösungskapazität (min)
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.