Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-1502 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-1502 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-1502 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27035068
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-1502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
74.1 mm
Gewicht
43.729 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
DC input Spannung
24 V
Stromstärke
0.5 A
Weitere Suchbegriffe: Profinet Ein-/Ausgabemodul, profibus buskoppler, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 113,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,5164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 12,9858*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,3897*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,4097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
€ 0,818*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 267,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
€ 186,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
€ 186,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
€ 25,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-842
€ 369,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
€ 41,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
704-5013
€ 178,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.