Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL DMPU2016-G01 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL DMPU2016-G01 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Silber
DELL DMPU2016-G01 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22631671
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7485893
EAN/GTIN:
     636430073170
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, AES, DES
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Silber
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.784,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.004,16*
€ 3.574,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.984,06*
€ 3.551,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.884,29*
€ 3.432,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.825,01*
€ 3.361,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.784,31*
€ 3.313,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
A7485899
ab € 61,54*
Zubehör
Dell
A7485901
ab € 110,15*
Zubehör
Dell
A7485902
ab € 110,93*
Zubehör
Dell
A7547282
ab € 694,02*
Zubehör
Dell
A7547283
ab € 921,17*
Zubehör
Dell
A7547290
ab € 833,86*
Zubehör
Dell
A7547291
ab € 900,16*
Zubehör
Dell
A7547292
ab € 1.150,73*
Zubehör
Dell
A7522216
ab € 1.731,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.