Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Netshelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Netshelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
DELL Netshelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
DELL Netshelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
DELL Netshelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
DELL Netshelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
DELL Netshelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-58490091
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7522216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1364 kg
Produktfarbe
Schwarz
Sperrschloss
Ja
Verstellbarer Ständer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1070 mm
Höhe
1990 mm
Gewicht
125000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.734,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.934,02*
€ 2.301,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.922,77*
€ 2.288,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.841,57*
€ 2.191,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.790,30*
€ 2.130,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.734,51*
€ 2.064,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
A7067475
ab € 243,05*
Zubehör
Dell
A7067487
ab € 387,67*
Zubehör
Dell
A7067488
ab € 355,74*
Zubehör
Dell
A7485897
ab € 872,23*
Zubehör
Dell
A7485899
ab € 58,30*
Zubehör
Dell
A7485901
ab € 108,76*
Zubehör
Dell
A7485902
ab € 119,79*
Zubehör
Dell
A7485911
ab € 83,78*
Zubehör
Dell
A7547279
ab € 310,48*
Zubehör
Dell
A7547280
ab € 415,71*
Zubehör
Dell
A7547282
ab € 690,59*
Zubehör
Dell
A7547283
ab € 925,72*
Zubehör
Dell
A7547285
ab € 1.029,10*
Zubehör
Dell
A7547286
ab € 1.393,53*
Zubehör
Dell
A7547287
ab € 373,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.