Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 2012NB Tisch-/Dickenhobelmaschine 1650 W 8500 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22630233
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     2012NB
EAN/GTIN:
     0088381032858
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
  • Leichter Dickenhobel für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle
    - Bringt Latten, Balken und Bretter auf exaktes Maß
    - Beidseitiger großer rostfreier Auflagetisch
    - Automatische Höhenverriegelung
    - Exakt einstellbare Spanabnahme
    - Andruckwalzenabstand nur 129 mm für geringen Verschnitt
    - Optional Untergestell lieferbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Leistung
1650 W
Leerlaufdrehzahl
8500 RPM
Planungsweite (max)
304 mm
Vorschubgeschwindigkeit
8.5 m/min
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
771 mm
Höhe
401 mm
Gewicht
28100 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,66*
€ 763,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,10*
€ 759,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,77*
€ 743,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,11*
€ 733,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,15*
€ 718,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.