Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BL1013 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BL1013 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Makita BL1013 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21587233
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BL1013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Akku für Werkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.3 Ah
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Produktfarbe
Schwarz
Akkuladezeit
0.8 h
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Batteriegewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
DC10WA
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.