Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSUN ePLA+HS Polymilchsäure plus (PLA+) Blau 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSUN ePLA+HS Polymilchsäure plus (PLA+) Blau 1 kg
eSUN ePLA+HS Polymilchsäure plus (PLA+) Blau 1 kg
eSUN ePLA+HS Polymilchsäure plus (PLA+) Blau 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118502858
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     EPLA+HS-P175U1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polymilchsäure plus (PLA+)
Druckfarben
Blau
Opazität
Undurchsichtig
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Schlagzähigkeit
4.1 kJ/m²
Biegemodul
2695 MPa
Biegsamkeit
78 MPa
Maximale Temperatur der Extruderspitze
230 °C
Bruchdehnung
17.5 %
Mindesttemperatur der Extruderspitze
210 °C
Zugfestigkeit
59000 kPa
Bauplattentemperatur
45 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dichte
1240 kg/m³
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.