Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis M5526-E 50 Hz Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis M5526-E 50 Hz Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Zimmerdecke
Axis M5526-E 50 Hz Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118288104
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02768-001
EAN/GTIN:
     7331021083387
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
AXIS M5526-E PTZ Camera

Diese preisgünstige Kamera eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich und zeichnet sich dank 4 MP und 10-fachem optischen Zoom durch eine herausragende Bildqualität aus. Die zusätzliche Deep Learning Processing Unit ermöglicht erweiterte Funktionen und leistungsstarke Analysen direkt im Gerät.

Ihnen entgeht nichts mehr

Die AXIS M5526-E zeichnet sich mit ihren 4 MP durch eine hervorragende Bildqualität aus. Die Kamera verfügt über eine kontinuierliche 360°-Schwenkfunktion und der 10-fache optische Zoom ermöglicht weitreichende Übersichten ebenso wie die Vergrößerung von Details. Der Autofokus sorgt jederzeit für detaillierte, scharfe Bilder. Darüber hinaus bietet die Tag/Nacht-Funktionalität hochwertige Schwarzweißvideos mit verbesserter Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Forensic WDR sorgt zusätzlich auch in kontrastreichen Szenen für klare Bilder.

Flexible Installation im Innen- und Außenbereich

Die AXIS M5526-E ist mit allen Axis PTZ-Halterungen kompatibel und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich angebracht werden. Sie bietet drei Szenenprofile (innen, außen und forensisch) mit spezifisch optimierten Bildeinstellungen. Darüber hinaus können Sie mit der Privatzonenmaskierung mit Mosaik ganze Bereiche wie beispielsweise ein Nachbargrundstück verpixeln. Die Kamera nutzt ARTPEC 8, das neueste System-on-Chip (SoC) von Axis sowie eine Deep Learning Processing Unit (DLPU), die die Verarbeitung und Speicherung optimiert. Dank AXIS Object Analytics lassen sich Personen, Fahrzeuge und Fahrzeugtypen auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt erkennen und klassifizieren.

Größerer Funktionsumfang, kleinerer Preis

Diese preisgünstige Kamera zeichnet sich durch ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mit ihren 4 MP liefert sie eine hervorragende Bildqualität. Und dank Audio- und E/A-Anschlüssen können Sie Ihr System durch Peripheriegeräte wie z. B. ein Mikrofon ergänzen. Axis Zipstream mit H.264 verringert den Bedarf an Speicher und Bandbreite ohne Abstriche bei der Bildqualität erheblich. Des Weiteren gewährleistet die hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform Axis Edge Vault die Integrität des Geräts und schützt vertrauliche Informationen vor unbefugtem Zugriff.


Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, LPCM, PCM
Samplerate
48 kHz
Rauschverhältnis (SNR)
55 dB
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS , HTTP/2, TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Link-Local address (ZeroConf), IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS, MSCHAPv2, PEAP, TLS
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung, Erkennung von Menschen, Erkennung Leitungskreuzungen, Moving object, Fahrzeugerkennung
Pixelzähler
Ja
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Energieverbrauch
3.8 mA
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.2 W
Stromverbrauch (max.)
11.7 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
12.95 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3 "
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
PVC/BFR
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
10 x
Digitaler Zoom
12 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
3
Minimale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
4.7 - 47 mm
Abstandsfeststellung (wide)
96 m
Abstandsfeststellung (tele)
938 m
Abstandsbeobachtung (wide)
38 m
Abstandsbeobachtung (tele)
373 m
Abstandserkennung (wide)
19 m
Abstandserkennung (tele)
186 m
Abstandsermittlung (wide)
10 m
Abstandsermittlung (tele)
93 m
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
8192 MB
ROM-Kapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1000 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1512 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
160 x 120, 320 x 180, 1600 x 1200 (UXGA)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
2D-Rauschunterdrückung, 3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
59.1 - 6.5 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
35 - 3.67 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
150 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
150 °/Sekunde
Pixelgröße Kamera
1.998 µm
Kamera Verschlusszeit
1/27000 - 0.2 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK09
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
CSA, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM
Merkmale
Kennzeichenerkennung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 901,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,50*
€ 1.204,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,97*
€ 1.188,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,99*
€ 1.147,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,79*
€ 1.117,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,24*
€ 1.072,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.