| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-118093938 Herst.-Nr.: K20985OW EAN/GTIN: 3112539965129 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Expression Home XP-2200, XP-2200 SERIES, XP-2205, XP-3200, XP-3200 SERIES, XP-3205, XP-4200, XP-4200 SERIES, XP-4205, Workforce WF-2910 DWF, WF-2930 DWF, WF-2930 SERIES, WF-2935 DWF, WF-2950 DWF | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 700 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 12 ml | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, armor druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |