Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW060322K0FKEA Widerstand 22000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay CRCW060322K0FKEA Widerstand 22000 Ohm
Vishay CRCW060322K0FKEA Widerstand 22000 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116177510
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW060322K0FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
22000 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
75 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.85 mm
Höhe
0.45 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00365*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,05574*
€ 0,06633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02148*
€ 0,02556
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01862*
€ 0,02216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01371*
€ 0,01631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0094*
€ 0,01119
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0085*
€ 0,01012
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00585*
€ 0,00696
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00557*
€ 0,00663
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00485*
€ 0,00577
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00365*
€ 0,00434
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-2202ELF
ab € 0,00416*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-2202ELF
ab € 0,00194*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X2202FTL
ab € 0,00295*
Ähnlich
Multicomp
MP003566
ab € 0,00509*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF2202V
ab € 0,00607*
Ähnlich
Panasonic
ERJU03F2202V
ab € 0,0111*
Ähnlich
Vishay
CRCW060322K0FKTA
ab € 0,0149*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-0722KL
ab € 0,00518*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-0722KL
ab € 0,00105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.