Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0603-FX-2202ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 22K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2691856
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-2202ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 22 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0603-FX-2202ELF, 2691856, 269-1856
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00195*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00398*
    € 0,00474
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00394*
    € 0,00469
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00312*
    € 0,00371
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0025*
    € 0,00298
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00242*
    € 0,00288
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00195*
    € 0,00232
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060322K0FKEA
    ab € 0,00368*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X2202FTL
    ab € 0,00234*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X2202FTL
    ab € 0,00295*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF2202V
    ab € 0,0061*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060322K0FKEA.
    ab € 0,00275*
    Ähnlich
    Walsin
    WR06X2202FTL
    ab € 0,00205*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-0722KL
    ab € 0,00517*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-0722KL
    ab € 0,00122*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.