Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creality 3D 3301010310 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creality 3D 3301010310 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 1 kg
Creality 3D 3301010310 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109775946
Hersteller:
     Creality 3D
Herst.-Nr.:
     3301010310
EAN/GTIN:
     6971636403241
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Blau
Markenkompatibilität
Creality 3D
Kompatibilität
FDM
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
1290 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.