Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creality 3D 3301010062 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creality 3D 3301010062 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Creality 3D 3301010062 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109760075
Hersteller:
     Creality 3D
Herst.-Nr.:
     3301010062
EAN/GTIN:
     6971636407959
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Rot
Markenkompatibilität
Creality 3D
Kompatibilität
FDM 3D
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
120 mm/sek
Schlagzähigkeit
10.5 kJ/m²
Zugfestigkeit
51000 kPa
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
MSDS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1290 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dichte
0.00124 kg/m³
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.