Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 80W-DALI+BLE2-840-N Hängeleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 80W-DALI+BLE2-840-N Hängeleuchte
OPPLE Lighting 80W-DALI+BLE2-840-N Hängeleuchte
OPPLE Lighting 80W-DALI+BLE2-840-N Hängeleuchte
OPPLE Lighting 80W-DALI+BLE2-840-N Hängeleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109231769
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     545001059600
EAN/GTIN:
     6941497772558
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
374 mm
Verpackungstiefe
374 mm
Verpackungshöhe
131 mm
Paketgewicht
3000 g
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Glühdrahtprüfung
850°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Höhe
130 mm
Durchmesser
340 mm
Gewicht
2680 g
Länge (mm)
340 mm
Ergonomie
Kabellänge
1 m
Design
Produktfarbe
Grau
Plafond Farbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Deckenform
Rund
Decken-Hakenaufhängung
Ja
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Technische Details
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
100000 h
Lampen
Lichtleistung
12800 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
250 W
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
160 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Einschaltstrom
53 A
Einschaltzeit
320 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
545098003500
ab € 20,09*
Zubehör
Opple
821006001800
ab € 75,04*
Zubehör
Opple
821017003800
ab € 53,66*
Zubehör
Opple
545098000500
ab € 5,04*
Zubehör
Opple
545098003200
ab € 4,37*
Zubehör
Opple
821017003400
ab € 40,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.