Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 191Y64-6 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Mulch-Spachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 191Y64-6 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Mulch-Spachtel
Makita 191Y64-6 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Mulch-Spachtel
Makita 191Y64-6 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Mulch-Spachtel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108047692
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191Y64-6
EAN/GTIN:
     0088381591041
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
480 mm
Merkmale
Produkttyp
Mulch-Spachtel
Markenkompatibilität
Makita
Kompatibilität
DLM480, DLM481
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.