| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-104071512 Herst.-Nr.: BLIS474S-100CM EAN/GTIN: 4063232230160 |
| |
|
| | |
| Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung BlueLAN BLIS474S-100CM 1 Meter MiniSAS Hybrid Kabel mit SFF-8087 auf 4x SATA Verbindung, für den internen Anschluss SAS-Geräten (wie Festplatten, Controller, Storage Area Netzwerk, etc.). BlueLAN BLIS474S-100CM 1 Meter MiniSAS Hybrid Kabel sind geeignet für Übertragungen mit bis zu 6Gbit/s (unterstützt 3Gb/s SAS und 6Gb/s SAS Protokoll) und sind in verschiedenen Längen erhältlich.
Kostengünstige Lösung Profitieren Sie jetzt von einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung. MiniSAS Hybrid Kabel sind die am häufigsten gewählte Verbindungslösung für den professionellen Einsatz bei kurzen Übertragungsstrecken in Datenzentren und sind schnell und flexibel zu installieren.
Hohe Bandbreite, niedrige Ausfallrate Passive BlueLAN BLIS474S-100CM 1 Meter SFF-8087 auf 4x SATA MiniSAS Hybrid Kabel nutzen keine aktiven Komponenten zur Datenübertragung. Diese wird durch die eingesetzte Hardware übernommen, welche passive SFF-8087 auf 4x SATA MiniSAS Hybrid Kabel unterstützen muss. Durch den einfachen Aufbau haben passive MiniSAS Hybrid Kabel eine sehr niedrige Ausfallrate und geringe Herstellungskosten.
Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueLAN BLIS474S-100CM 1 Meter SFF-8087 auf 4x SATA MiniSAS Hybrid Kabel nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kabel (u.a. Amphenol, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). BlueLAN BLIS474S-100CM 1 Meter SFF-8087 auf 4x SATA MiniSAS Hybrid Kabel sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 5.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | MiniSAS (SFF-8087) | | Anschluss 2 | 4x SFF-8482 + Powercord | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate (max) | 6 Gbit/s | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | AWG Kabelgröße | 30 | | Gewicht | 150 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 160 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |