Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 1F2KW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 1F2KW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics 1F2KW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics 1F2KW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics 1F2KW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics 1F2KW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics 1F2KW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics 1F2KW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98315306
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     1F2KW-BO
EAN/GTIN:
     4063232012100
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung
Dell 1F2KW kompatibler 10GBASE bis 40GBASE QSFP Konverter mit SFP+ Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Dell 1F2KW kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit Wavelength-TX) und eine Sendefunktion (Transmitter mit Wavelength-RX) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode & Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Dell 1F2KW kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Dell 1F2KW 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP offiziell unterstützen. Jeder Dell 1F2KW kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Dell 1F2KW kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP für den Einsatz in der jeweiligen Dell Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Dell 1F2KW kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Dell 1F2KW Konverter, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Konverter Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Dell 1F2KW kompatiblen BlueOptics 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Dell 1F2KW in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Dell 1F2KW kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Dell 1F2KW 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Dell 1F2KW kompatible BlueOptics 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Dell 1F2KW 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Dell 1F2KW kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Dell 1F2KW kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Dell 1F2KW 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Dell 1F2KW kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Dell 1F2KW kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen SFP+ Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Dell 1F2KW kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP Konverter der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Dell 1F2KW kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Dell 1F2KW kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Dell 1F2KW kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Dell 1F2KW kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Dell 1F2KW kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Dell 1F2KW kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Dell 1F2KW kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
120 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
QSFP
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, Medienkonverter, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, medienkonverter, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 110,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.