Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech ACP-2010MB Netzwerkchassis 2U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech ACP-2010MB Netzwerkchassis 2U Schwarz
Advantech ACP-2010MB Netzwerkchassis 2U Schwarz
Advantech ACP-2010MB Netzwerkchassis 2U Schwarz
Advantech ACP-2010MB Netzwerkchassis 2U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96814694
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ACP-2010MB-35D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
10700 g
Technische Details
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Kühlung
Aktiv
LED-Anzeigen
Ja
Abmessungen (BxTxH)
482 x 88 x 480 mm
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
80 mm
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
1
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 354,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,13*
€ 421,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,20*
€ 419,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,11*
€ 402,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.