Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM21BR71C475KA73L Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCM21BR71C475KA73L Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM21BR71C475KA73L Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96250571
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM21BR71C475KA73L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
4700 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2 mm
Breite
1.25 mm
Höhe
1.25 mm
Gewicht
0.017 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,064*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3739*
€ 0,44494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1984*
€ 0,2361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C475K4RACAUTO
ab € 0,0924*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.