Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1525580
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C475K4RACAUTO
EAN/GTIN:
     5059043657493
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

KEMET, Serie C0805. Mehrschichtige SMD-Keramikkondensatoren Serie von ultrastabilen Kondensatoren mit geringen Verlusten der Klasse I mit Zinn-Anschluss (Sn)
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1525580, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805C475K4RACAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21050
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0926*
€ 0,2729*
Lager 108
250
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,96*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 2,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Packungen
Mindestbestellmenge: 250 Packungen ( entspricht € 240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
AC0805KKX7R7BB475
ab € 0,0648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.