Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK 5MP 30X ZOOM H.265 WDR PRO NEMA 4X OUTDOOR PTZ SPEED DOME, 4.94-148.24MM LENS, I Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK 5MP 30X ZOOM H.265 WDR PRO NEMA 4X OUTDOOR PTZ SPEED DOME, 4.94-148.24MM LENS, I Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
VIVOTEK 5MP 30X ZOOM H.265 WDR PRO NEMA 4X OUTDOOR PTZ SPEED DOME, 4.94-148.24MM LENS, I Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95562781
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     SD9384-EHL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Wandmontageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Audio
Audio input Kanäle
2
Audio Kanäle
1 Kanäle
Sprachcodec
G.711, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail, Schnappschussalarmmitteilung
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl der gleichzeitigen Benutzer (lokal + Netzwerk)
10 Benutzer
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (max.)
51 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
51 W
DC-Ausgang Volt
48
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Vollbildverfahren
Ja
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
2560 x 1920 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
30 x
Digitaler Zoom
32 x
Autofokus
Ja
Fokus
Motorisiert
Maximale Blendenzahl
4,6
Minimale Blendenzahl
1,3
Brennweitenbereich
4.94 - 148.24 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
200 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
8
Panoramakamera
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) (Panoramakamera)
74 dB
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Flash-Speicher
8000 MB
Speicherkapazität
2000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 98 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
237 mm
Tiefe
336 mm
Höhe
337 mm
Durchmesser
256 mm
Gewicht
7100 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1920 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Smart-IR
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
54.1 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
41.2 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
65.7 °
Neigungswinkelbereich
-110 - 110 °
Neigunggeschwindigkeit
450 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
450 °/Sekunde
Auto-Flip
Ja
Kamera Verschlusszeit
1 - 1/100000 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Auto
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Schutzfunktion
Vandalismussicher, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Wetterfestigkeit
Ja
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Auto-Suche
Ja
Auto-Schwenk-Modus
Ja
Auto-Rundgang-Modus
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.540,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.719,81*
€ 2.046,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.694,97*
€ 2.017,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.625,81*
€ 1.934,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.584,42*
€ 1.885,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.540,00*
€ 1.832,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.