Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02054-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand/Stange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02054-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand/Stange
Axis 02054-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand/Stange
Axis 02054-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand/Stange
Axis 02054-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand/Stange
Axis 02054-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand/Stange
Axis 02054-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand/Stange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95462176
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02054-001
EAN/GTIN:
     7331021071674
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Mit einer Auflösung von 4 MP, Lightfinder 2.0, Forensic WDR und OptimizedIR liefert die AXIS Q3536-LVE selbst unter härtesten Wetter- und Einsatzbedingungen eine hervorragende Bildqualität. Die IR-abgeschirmte Kuppel verhindert Infrarot-Reflexionen und gewährleistet gleichbleibend klare und scharfe Videoaufnahmen. Die Kamera basiert auf dem Axis System-on-Chip (SoC) der neuesten Generation und bietet erweiterte Funktionen und leistungsstarke Anwendungen, die auf Deep Learning aufbauen. So ist AXIS Object Analytics vorinstalliert und bietet hochklassige Objektklassifizierung. Diese robuste Kamera verfügt über redundante Stromversorgung, Sensoren für die Einbruchs- und Stoßerkennung sowie integrierte Cybersicherheitsfunktionen wie Axis Edge Vault und ein gemäß FIPS 140-2 Stufe 2 zertifiziertes Trusted Platform Module (TPM).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Bohrschablone enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726, LPCM, OPUS, PCM
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa , HTTP/2, TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, Link-Local address (ZeroConf)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS, FIPS 140-2, HTTPS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Kreuzungslinie, Gesichtserkennung, Erkennung von Menschen, Fahrzeugerkennung
Pixelzähler
Ja
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Management-Funktionen
Fernbedienung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Stromverbrauch (max.)
23 W
DC-Ausgang Volt
10, 28
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
2 x
Fokus
Manuell
Maximale Blendenzahl
2,4
Minimale Blendenzahl
1,5
Brennweitenbereich
4.3 - 8.6 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
2
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Flash-Speicher
8194 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
124 mm
Durchmesser
183 mm
Gewicht
2100 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1512 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.08 Lux
Drehungswinkel
175 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
103 - 53 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
56 - 30 °
Neigungswinkelbereich
-43 - 80 °
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Kamera Verschlusszeit
1/91000 - 1 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Stange
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Schutzfunktion
Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10+
Wetterfestigkeit
Ja
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Personenzählfunktion
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
12
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.071,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,09*
€ 1.410,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,24*
€ 1.389,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,65*
€ 1.340,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,92*
€ 1.308,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,42*
€ 1.274,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.