Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust TK-350 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust TK-350 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust TK-350 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust TK-350 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust TK-350 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust TK-350 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust TK-350 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust TK-350 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust TK-350 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95445080
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24415
EAN/GTIN:
     8713439244151
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
TK-350 Funktastatur
Kabellose und leise Tastatur für stundenlanges komfortables Arbeiten

Ab sofort besser arbeiten
Die Tastatur TK-350 Silent Wireless Keyboard wurde für besonders bequemes Arbeiten entwickelt. Die Tasten haben einen sehr leisen Anschlag, damit Familie und Kollegen beim Tippen zukünftig nicht mehr gestört werden. Die Tastatur ist spritzwassergeschützt und kabellos. So genießen Sie beim Arbeiten maximale Flexibilität.

Leise und flüssig tippen
Die Funktastatur TK-350 Silent Wireless Keyboard mit leisem Tastenanschlag bietet alles, was Sie für angenehmes Tippen benötigen. Vom originalgroßen Layout über flache, leise Tasten und einen einstellbaren Winkel bis zu rutschfesten Gummifüßen sorgt sie für stundenlangen Komfort beim Arbeiten. Sie hat 13 Multimedia-Funktionstasten für schnellen Zugriff auf spezielle Funktionen zur Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe.

Mühelos kabellos
Zur kabellosen Tastatur wird ein USB-Empfänger geliefert, den Sie einfach in einen freien USB-Anschluss Ihres Laptops oder Desktop-PCs stecken, um sofort loszulegen. Dank einer Funkreichweite von 10 Metern können Sie mit dieser Tastatur Geräte auch aus einer gewissen Entfernung steuern, zum Beispiel einen PC oder Laptop auf der anderen Seite eines Besprechungsraums. Nach der Arbeit schalten Sie die Tastatur einfach mit dem Ein/Aus-Schalter aus und sparen Energie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
442 x 142 x 19.5 mm
Tastaturgewicht
56 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
13
Multimedia-Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Leise Tasten
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.