Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK IB9369 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK IB9369 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
VIVOTEK IB9369 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95051450
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     IB9369
EAN/GTIN:
     4710469352645
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.4 W
Stromverbrauch (max.)
5.1 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
6.49 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3.1 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
18 x
Abstandsfeststellung
30 m
Maximale Blendenzahl
2
Brennweitenbereich
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
1
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
256 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
181.5 mm
Durchmesser
91.1 mm
Gewicht
671 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Drehungswinkel
180 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
118 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
65 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
140 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/32000 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Geschoss
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
EMC: CE (EN55032 Class A,EN55035), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), ICES-003 issue 7,RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Saf ety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471,IEC/EN 60950-22); IA: BIS (IS 13252):BSMI;Env ironment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.