Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gecko Covers Apple iPad 10.2" (2019/2020/2021) Keyboard Cover QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gecko Covers Apple iPad 10.2" (2019/2020/2021) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.2" (2019/2020/2021) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.2" (2019/2020/2021) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.2" (2019/2020/2021) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.2" (2019/2020/2021) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.2" (2019/2020/2021) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.2" (2019/2020/2021) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.2" (2019/2020/2021) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.2" (2019/2020/2021) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.2" (2019/2020/2021) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.2" (2019/2020/2021) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.2" (2019/2020/2021) Keyboard Cover QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94378798
Hersteller:
     Gecko Covers
Herst.-Nr.:
     V10KC59
EAN/GTIN:
     8720195095514
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Diese Gecko-Tastaturabdeckung wurde entwickelt, um dein iPad -Erlebnis auf die nächste Stufe zu heben. Es verfügt über eine hochwertige Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und ein Touchpad. Die Abdeckung ist sowohl schlank als auch tragbar und bietet hervorragenden Schutz. Die hochwertige Bluetooth-Tastatur bringt ein Laptop-ähnliches Tipperlebnis auf dein Tablet und ist sogar spritzwassergeschützt! Hochwertige Tastatur Die integrierte Tastatur macht das Tippen zum Vergnügen, und sie ist spritzwassergeschützt - für alle Fälle. Vollgeladen kann es über 100 Stunden lang verwendet werden und hat sogar eine beeindruckende Standby-Zeit von 100 Tagen. Einfach mit deinem iPad koppeln und schon kann es losgehen! Schaffe ein laptopähnliches Erlebnis Die Ergänzung dieses Covers um ein Touchpad und eine Tastatur-Hintergrundbeleuchtung schafft ein fast Laptop-ähnliches Erlebnis für dein Tablet. Dies ist besonders nützlich für die duktivität und erleichtert das Arbeiten oder Studieren erheblich. Entwickelt für die Verwendung mit einem Apple Pencil Das iPad wird häufig zusammen mit einem Apple Pencil verwendet, und wir haben diese Tastaturabdeckung mit Blick darauf entworfen. Die speziell geformte Halterung ermöglicht es dir, den Apple Pencil aufzubewahren und aufzuladen, und sorgt dafür, dass er fest an seinem Platz bleibt, damit du ihn nicht versehentlich verlierst. Diese Eigenschaften machen diese Tastaturabdeckung vollständig kompatibel mit dem Apple Pencil. Wähle deinen Blickwinkel Der integrierte Klappständer bietet einen sicheren Halt für deinen iPad und ermöglicht dir die Wahl des perfekten Betrachtungswinkels. Dies verbessert die Ergonomie erheblich, da die Belastung des Nackens verringert wird.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Anzahl Batteriezellen
1
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad 10.2" (2019/2020/2021)
Produktfarbe
Grau
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.2 Zoll
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Faltbar
Ja
Gehäusematerial
Polyurethan
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Stifthalter
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
550 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
287 mm
Paketgewicht
635 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
280 mAh
Batteriereichweite
100 h
Standbyzeit
100 Tag(e)
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Eingabegerät
Touchpad
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gecko Covers
V10T58C1
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.