Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF487RAJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDF487RAJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün
Makita DDF487RAJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün
Makita DDF487RAJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün
Makita DDF487RAJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün
Makita DDF487RAJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün
Makita DDF487RAJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün
Makita DDF487RAJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün
Makita DDF487RAJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün
Makita DDF487RAJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün
Makita DDF487RAJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün
Makita DDF487RAJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün
Makita DDF487RAJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün
Makita DDF487RAJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün
Makita DDF487RAJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün
Makita DDF487RAJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93814782
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF487RAJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Kompaktes, bürstenloses Gerät zum Bohren und Schrauben. Besonders handlich durch kurze Bauform
Kompakter, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Alu-Getriebegehäuseabdeckung und einem bürstenlosen Motor. Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen. Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff. Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion.

Ergonomisch verbesserter Handgriff:
Für einen angenehmen Halt beim Drücken, wurde der obere Teil des Handgriffs verbreitert. Damit passt dieser optimal in die U-Form zwischen Daumen und Zeigefinger des Anwenders. Der gerippte Softgrip sorgt für einen festen Halt der Fingerspitzen am Handgriff selbst bei starker Rotationskraft, auch bei einhändiger Bedienung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
248 mm
Gewicht
1600 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriestandsanzeige
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Austauschbare Batterie
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1700 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
500 RPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
36 mm
Schallleistungspegel
73 dB
Merkmale
Produkttyp
Schraubpistole
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/2"
Eingebautes Licht
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Spannzange Typ
Schnellwechselfutter
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Motortyp
Bürstenlos
Aufhängbar
Ja
Aufhängertyp
Gürtelklip
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,27*
€ 272,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,23*
€ 265,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,57*
€ 263,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.