Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86619 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 4 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86619 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 4 m Schwarz
DeLOCK 86619 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 4 m Schwarz
DeLOCK 86619 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 4 m Schwarz
DeLOCK 86619 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 4 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86499908
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86619
EAN/GTIN:
     4043619866199
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
SAS Cable
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4 m
Anschluss 1
Sub-D9
Anschluss 2
Sub-D9
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.