Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more 50 Deckenbeleuchtung LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more 50 Deckenbeleuchtung LED C
RZB Less is more 50 Deckenbeleuchtung LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85646078
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312313.003.76
EAN/GTIN:
     4051859279952
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3850 lm
Strahlungswinkel
106 °
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
114 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
3570 g
Länge (mm)
1407 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Leistung
34 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,42*
€ 482,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,42*
€ 477,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,98*
€ 460,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,04*
€ 448,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,52*
€ 414,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.