Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Polymero Kreis XXL Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Polymero Kreis XXL Deckenbeleuchtung LED E
RZB Flat Polymero Kreis XXL Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85268402
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311697.002.2.76
EAN/GTIN:
     4051859034902
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
10400 lm
Strahlungswinkel
180 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
18800 g
Durchmesser
1040 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
100 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 942,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,25*
€ 1.245,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,67*
€ 1.228,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,07*
€ 1.184,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,92*
€ 1.154,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,86*
€ 1.122,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.