Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV ROTOBALL 50 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV ROTOBALL 50 Deckenbeleuchtung E27
SLV ROTOBALL 50 Deckenbeleuchtung E27
SLV ROTOBALL 50 Deckenbeleuchtung E27
SLV ROTOBALL 50 Deckenbeleuchtung E27
SLV ROTOBALL 50 Deckenbeleuchtung E27
SLV ROTOBALL 50 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84828858
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     165400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
LED Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Sphärisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3240 g
Durchmesser
500 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
24 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.