Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi Protect G4-Bullet Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi Protect G4-Bullet Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel
Ubiquiti UniFi Protect G4-Bullet Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel
Ubiquiti UniFi Protect G4-Bullet Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel
Ubiquiti UniFi Protect G4-Bullet Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel
Ubiquiti UniFi Protect G4-Bullet Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel
Ubiquiti UniFi Protect G4-Bullet Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80495112
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UVC-G4-BULLET
EAN/GTIN:
     817882029513
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Managementsoftware
UniFi Protect
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
4 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Objektiv
Fester Fokus
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
458 g
Gewicht (mit Ständer)
520 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1512 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
24 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
80 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
60 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
111 °
Design
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
IK-Kodex
IK04
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.