Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Artist 40 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Artist 40 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Nordlux Artist 40 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Nordlux Artist 40 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Nordlux Artist 40 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Nordlux Artist 40 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Nordlux Artist 40 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Nordlux Artist 40 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Nordlux Artist 40 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Nordlux Artist 40 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Nordlux Artist 40 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80339915
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     17.83093003
EAN/GTIN:
     5701581345584
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Esszimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
24 W
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1460 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ to A
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
3 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
17.83083003
ab € 83,26*
Ähnlich
Nordlux
17.83083030
ab € 83,30*
Ähnlich
Nordlux
17.83083010
ab € 83,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.