Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CE78H0T-IT3F CCTV Sicherheitskamera Outdoor Kuppel 2560 x 1944 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CE78H0T-IT3F CCTV Sicherheitskamera Outdoor Kuppel 2560 x 1944 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CE78H0T-IT3F CCTV Sicherheitskamera Outdoor Kuppel 2560 x 1944 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79167423
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CE78H0T-IT3F(2.8MM)(C)
EAN/GTIN:
     6954273696887
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
4.3 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Feste Brennweite
2.8 mm
Kamera
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 75 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Weißabgleich
Auto, Manuell
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Metall
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
1
Unterstützte Sprachen
Englisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
109.82 mm
Durchmesser
91.03 mm
Gewicht
303 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.