Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01564-001 Bewegungsmelder Kabelgebunden Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01564-001 Bewegungsmelder Kabelgebunden Weiß
Axis 01564-001 Bewegungsmelder Kabelgebunden Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79167050
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01564-001
EAN/GTIN:
     7331021065017
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Das AXIS D2110-VE Security Radar ist ein intelligentes netzwerk-basiertes Sicherheitsgerät, das mit modernster Radartechnologie eine breite Abdeckung von 180° liefert. Dank der integrierten Analysefunktionen, die mithilfe von maschinellem Lernen und Deep Learning entwickelt wurden, können Personen und Fahrzeuge mit einer geringen Falschalarmrate genau erkannt, klassifiziert und verfolgt werden. Über den PoE-Ausgang kann ganz einfach ein zusätzliches Gerät, z. B. eine Kamera zur visuellen Überprüfung oder ein Netzwerk-Hornlautsprecher zur Abschreckung, angeschlossen und mit Strom versorgt werden. Darüber hinaus ermöglicht die intelligente Koexistenzfunktion den Einsatz mehrerer Radargeräte, die sich nah beieinander befinden. Dadurch ist es beispielsweise möglich, zwei Radargeräte für eine umfassende 360°-Abdeckung Rücken an Rücken zu montieren.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
8 - 28 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
2400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 100 %
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Einbauhöhe (max)
3.5 m
Entdeckungswinkel
180 °
Zertifizierung
EN 300440, EN 301489-1, EN 301489-51, EN 62311, FCC 15 C, ANATEL, AS/NZS 4268, ICASA, IFETEL, MIC, MoC, NCC, RSS-210 EN 55032 A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, FCC 15 B A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 A, RCM AS/NZS CISPR 32 A, VCCI B, EAC IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250 Type 4X
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Funkfrequenz
2405 - 2425 MHz
Distanzerfassung
85 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.459,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,27*
€ 1.915,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,96*
€ 1.902,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,12*
€ 1.833,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.503,57*
€ 1.789,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.459,18*
€ 1.736,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.