Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal KX 1587.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal KX 1587.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal KX 1587.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78801499
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1587.000
EAN/GTIN:
     4028177919136
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Das Kleingehäuse KX, E-Box KX, Edelstahl bietet einen hohen Montagekomfort sowie Flexibilät bei Auswahl der Verschluss-Systeme. Die serienmäßigen 180°-Scharniere ermöglichen eine gute Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
4100 g
Technische Details
Verschließbar
Ja
Türstärke
1.25 mm
Wandstärke
1.25 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,43*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,63*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,25*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Zubehör
Rittal
8612400
ab € 23,80*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,995*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,88*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,15*
Zubehör
Rittal
2317000
ab € 3,62*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,18*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,77*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,18*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2433010
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.