Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4124 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polyvinylchlorid (PVC) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4124 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polyvinylchlorid (PVC) Weiß
TESA 4124 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polyvinylchlorid (PVC) Weiß
Artikel-Nr.:
     690-472266000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00051-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
PVC-Band
PVC-Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Band-Zweck
Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Materialien
Polycarbonat, Holz
Adhäsion (Stahl)
3.2 N/cm
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
50 mm
Leistungen
Bruchdehnung
60 %
Zugfestigkeit
60 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,36*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,32*
€ 5,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 5,83*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,18*
€ 5,98*
6
pro Stück
€ 4,60*
ab € 4,12*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,06425* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 192,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57176-00000
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.