Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA04124-00051 Herst.-Nr.: 04124-00051 EAN/GTIN: 4005800023101 |
| |
|
| | |
| - Verpackungsklebeband (Packhilfsmittel) tesapack 4124
- Werkstoff: PVC
- Bandgröße (L x B): 66 m x 38 mm
- Ausführung: selbstklebend, Klebemasse lösungsmittelfrei
- Reißfestigkeit: hoch
- Trägermaterial: PVC
- Abrollgeräusch: gering
Weitere Informationen: | | Abrollgeräusch: | gering | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.223 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kerndurchmesser: | 76 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 65 mic | Reißfestigkeit: | hoch | Rollenlänge: | 66 m | Trägermaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband weiß 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband weiß, 04124, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 5,34* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,31* | € 5,62* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,11* | € 5,77* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,99* | € 5,78* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,24* | € 6,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,06531* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|