Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U336-MMF-1G-LC USB 3.0 Multimode-Glasfaser-Transceiver-Ethernet-Adapter, 10/100/1000 Mbit/s, 1310 nm, 550 m, LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U336-MMF-1G-LC USB 3.0 Multimode-Glasfaser-Transceiver-Ethernet-Adapter, 10/100/1000 Mbit/s, 1310 nm, 550 m, LC
Tripp Lite U336-MMF-1G-LC USB 3.0 Multimode-Glasfaser-Transceiver-Ethernet-Adapter, 10/100/1000 Mbit/s, 1310 nm, 550 m, LC
Tripp Lite U336-MMF-1G-LC USB 3.0 Multimode-Glasfaser-Transceiver-Ethernet-Adapter, 10/100/1000 Mbit/s, 1310 nm, 550 m, LC
Tripp Lite U336-MMF-1G-LC USB 3.0 Multimode-Glasfaser-Transceiver-Ethernet-Adapter, 10/100/1000 Mbit/s, 1310 nm, 550 m, LC
Tripp Lite U336-MMF-1G-LC USB 3.0 Multimode-Glasfaser-Transceiver-Ethernet-Adapter, 10/100/1000 Mbit/s, 1310 nm, 550 m, LC
Tripp Lite U336-MMF-1G-LC USB 3.0 Multimode-Glasfaser-Transceiver-Ethernet-Adapter, 10/100/1000 Mbit/s, 1310 nm, 550 m, LC
Tripp Lite U336-MMF-1G-LC USB 3.0 Multimode-Glasfaser-Transceiver-Ethernet-Adapter, 10/100/1000 Mbit/s, 1310 nm, 550 m, LC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77108134
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U336-MMF-1G-LC
EAN/GTIN:
     0037332225993
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
LWL Adapter
Verbindet Ihren Laptop oder PC mit einem kabelgebundenen Glasfasernetzwerk, ohne dass eine Internetkarte installiert ist
Mit diesem USB-zu-LC-Glasfaser-Ethernet-Adapter können Sie Ihren Computer, Laptop, Ihr Tablet oder ein anderes USB-kompatibles Gerät sofort mit einem kabelgebundenen 10/100/1000-Mbit/s-Glasfasernetzwerk verbinden, auch wenn auf Ihrem Gerät keine NIC (Netzwerk-Interface-Steuereinheit) installiert ist. Der Adapter bietet Zugriff auf ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk, wenn WLAN nicht verfügbar ist oder wenn eine Kabelverbindung schnellere Geschwindigkeiten bietet. Er überträgt Daten bis zu 550 Meter von Ihrem Glasfasernetzwerk mit einer Wellenlänge von 1310 nm.

Im laufenden Betrieb austauschbar, für Installation ohne Netzwerkunterbrechung
Dieser USB 3.0 Multimode-Glasfaser-Transceiver-Ethernet-Adapter ist vollständig im Betrieb austauschbar, sodass Sie ihn ohne potenziell kostspieliges Herunterfahren des Netzwerks oder Neustarten des Geräts installieren können. Schließen Sie einfach das integrierte USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Geräts an (über den der Adapter auch mit Strom versorgt wird), und verbinden Sie den LC-Duplex-Anschluss mit einem Hochgeschwindigkeits-Netzwerk-Switch, -Router oder -Hub über ein vorhandenes oder neu verlegtes Multimode-Glasfaserkabel (wie z. B. die N820-Serie von Tripp Lite, separat erhältlich).

Bietet volle Gigabit-Ethernet-Leistung mit Audio-und Video-Streaming
Der kompakte USB-zu-Ethernet-Adapter unterstützt volle Netzwerkgeschwindigkeiten von 1 Gbit/s und USB-3.0-Geschwindigkeiten, sodass Sie Daten effizient übertragen und Audio- und Videodaten streamen können. Die direkte Glasfaserverbindung minimiert das Risiko von Datenlecks und elektromagnetischen Störungen (EMI). Eine blaue LED zeigt eine erfolgreiche Ethernet-Verbindung und Datenübertragung an. Der Adapter funktioniert mit den Betriebssystemen Windows und Microsoft Server.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
111 mm
Verpackungstiefe
39.1 mm
Verpackungshöhe
157 mm
Paketgewicht
130 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332225990
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
172 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Sonstige Funktionen
Gehäusematerial
ABS, Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Betriebstemperatur
55 °C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
LC
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Maximaler Arbeitsabstand
550 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,95*
€ 315,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N820-01M
ab € 14,01*
Zubehör
Tripp Lite
N820-02M
ab € 15,43*
Zubehör
Tripp Lite
N820-03M
ab € 16,66*
Zubehör
Tripp Lite
N820-04M
ab € 17,24*
Zubehör
Tripp Lite
U336-000-GB-AL
ab € 20,98*
Zubehör
Tripp Lite
U336-000-GBW
ab € 19,42*
Zubehör
Tripp Lite
U336-000-R
ab € 20,07*
Zubehör
Tripp Lite
U336-U03-GB
ab € 31,71*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GBW
ab € 18,62*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GBW-RA
ab € 18,31*
Zubehör
Tripp Lite
U444-006-HWE
ab € 20,68*
Zubehör
Tripp Lite
U444-06N-HD-AM
ab € 20,66*
Zubehör
Tripp Lite
U444-06N-HD4K6W
ab € 21,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.